2MM9304WICRDUL https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-DBL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhqTVM4eE1EZ3lNVFF5TVRZNU5UQXdOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDBSQ1RGOVNSRjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3NDE3YmMyYjc5MzBmNDlmNjU2NzAxMDY4Y2NjOTQ1MzlmNGY4YjcwNDI4ZWMxZjFlYzAwMWI5MmFkZDA5Zjk
1334352 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

2MM9304WICRDUL

描述

TIMKEN 2MM9304WICRDUL

Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MM9304WICRDUL

BDI部件号
1334352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796073401
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM9304WI DUL
重量/磅
0.17
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新