https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-24624021-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneFl5OHhNRFU0TnpJeE1UY3lOamczT0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRd01qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE5Y2RjMDRmNDBlOTAxYzkyMTFmYWQ0Mjk5M2U2OTBjZTdkM2ZlYjcyNzVjNGY3MTc2MjAwODM2OTJkODEzNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-24624021-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneFl5OHhNRFU0TnpJeE1UY3lOamczT0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRd01qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE5Y2RjMDRmNDBlOTAxYzkyMTFmYWQ0Mjk5M2U2OTBjZTdkM2ZlYjcyNzVjNGY3MTc2MjAwODM2OTJkODEzNw
TIMKEN
TIMKEN
2MM9312WICRSUM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM9312WICRSUM
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM9312WICRSUM
BDI部件号
24624298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM9312WICRSUM/p/24624298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796322714
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM9312WI SUM
重量/磅
0.44
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米