https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-DBL-RD-CG-WHT-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoa1lpOHhNRGd5TVRReU1qUTRNVFF6T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJCUTBKQ1gwUkNURjlTUkY5RFIxOVhTRlJmUTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZTliMjc4N2U0MDkwOGNjYjE5MGQ0YWE1M2I2MTNhODA3YmVkMjc0YWVmZmIxNTQ4MDlmNjVmNzNmOTU0NTkx
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-DBL-RD-CG-WHT-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoa1lpOHhNRGd5TVRReU1qUTRNVFF6T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJCUTBKQ1gwUkNURjlTUkY5RFIxOVhTRlJmUTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZTliMjc4N2U0MDkwOGNjYjE5MGQ0YWE1M2I2MTNhODA3YmVkMjc0YWVmZmIxNTQ4MDlmNjVmNzNmOTU0NTkx
TIMKEN
TIMKEN
2MMC211WICRDUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMC211WICRDUL
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMC211WICRDUL
BDI部件号
25019374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMC211WICRDUL/p/25019374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796220867
重量 / Kilogram
1.216
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC211WI DUL
重量/磅
2.74
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米