https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek9DOHhNREl6TnpZM016Y3dNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmUTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzlhYWRlYjMxMGEyNTQ1YjJmZDE5NmQzOWZkMzdiNTFhNTI3ZTM3ZGQ3Njk4NjNmZDhjYmE5MTM5MjRmMjBjNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek9DOHhNREl6TnpZM016Y3dNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmUTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzlhYWRlYjMxMGEyNTQ1YjJmZDE5NmQzOWZkMzdiNTFhNTI3ZTM3ZGQ3Njk4NjNmZDhjYmE5MTM5MjRmMjBjNA
TIMKEN
TIMKEN
2MMC215WI QUX
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMC215WI QUX
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 100MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMC215WI QUX
BDI部件号
22847732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMC215WI-QUX/p/22847732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796328457
重量 / Kilogram
4.696
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC215WI QUX
重量/磅
10.8
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 100MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米