https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-24624396-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoallpOHhNRFU0TnpJeE9EZ3pOelV6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRek9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VmZmM3MDk3ZGMwNDE5ZGM2YWNmYWQzMGZiMzFkNDRhZmFiMWRmOWVlMThiNGVkNTkxYWI0MzJlZWE2MGI1Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-24624396-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoallpOHhNRFU0TnpJeE9EZ3pOelV6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRek9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VmZmM3MDk3ZGMwNDE5ZGM2YWNmYWQzMGZiMzFkNDRhZmFiMWRmOWVlMThiNGVkNTkxYWI0MzJlZWE2MGI1Mg
TIMKEN
TIMKEN
2MMC220WI QUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMC220WI QUL
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 136MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
2MMC220WI QUL
BDI部件号
24624396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMC220WI-QUL/p/24624396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796019270
重量 / Kilogram
3.21
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC220WI QUL
重量/磅
7.07
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 136MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
5.354 英寸 | 136 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米