https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1T-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaE15OHhNRGN4TURrME5USXpORGszTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFZGOVBYMUJJWDBOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgwMTI2MTY4NzRkZGYwZjExZTlkZmNlNWY1YmI1YjZlYmY3YWY3MDFkMTY4YzAwYWY3M2RhMDQ2M2IxZGFhZjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1T-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaE15OHhNRGN4TURrME5USXpORGszTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFZGOVBYMUJJWDBOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgwMTI2MTY4NzRkZGYwZjExZTlkZmNlNWY1YmI1YjZlYmY3YWY3MDFkMTY4YzAwYWY3M2RhMDQ2M2IxZGFhZjg
TIMKEN
TIMKEN
2MMC9100WI TUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMC9100WI TUL
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMC9100WI TUL
BDI部件号
1334738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMC9100WI-TUL/p/1334738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796256170
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC9100WI TUL
重量/磅
0.12
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米