2MMC9130WI SUX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhrTlM4eE1EYzNNREV6TkRVek1qRXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOURRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjNiY2FhMjVhZTNjNDk0YjFlYjAwMGViNjE5YWI3OTEzODA3NDFkMzQ3ZDhmZTU0NTRkY2FmNTA4YTU4MGYxMQ
22841753 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

2MMC9130WI SUX

描述

TIMKEN 2MMC9130WI SUX

Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MMC9130WI SUX

BDI部件号
22841753

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796339071
重量 / Kilogram
4.2
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC9130WI SUX
重量/磅
9.26
详细描述
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新