https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUzTlRjNE56QXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTVlYjYxYTc2ZGUzMGI2MjVlN2U4YzA5NWFmYjJjOTBlNDAxOTlkMzdiMDljNTFkOGUxNDdiNDJmMmRiZTI4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUzTlRjNE56QXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTVlYjYxYTc2ZGUzMGI2MjVlN2U4YzA5NWFmYjJjOTBlNDAxOTlkMzdiMDljNTFkOGUxNDdiNDJmMmRiZTI4
TIMKEN
TIMKEN
2MMC9136WI DUH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMC9136WI DUH
Precision Ball Bearing; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 92MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMC9136WI DUH
BDI部件号
1335040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMC9136WI-DUH/p/1335040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992128188
重量 / Kilogram
18.52
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC9136WI DUH
重量/磅
40.8
详细描述
Precision Ball Bearing; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 92MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米