https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhrTlM4eE1EYzNNREV6TkRVek1qRXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOURRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjNiY2FhMjVhZTNjNDk0YjFlYjAwMGViNjE5YWI3OTEzODA3NDFkMzQ3ZDhmZTU0NTRkY2FmNTA4YTU4MGYxMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhrTlM4eE1EYzNNREV6TkRVek1qRXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOURRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjNiY2FhMjVhZTNjNDk0YjFlYjAwMGViNjE5YWI3OTEzODA3NDFkMzQ3ZDhmZTU0NTRkY2FmNTA4YTU4MGYxMQ
TIMKEN
TIMKEN
2MMC9304WI SUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMC9304WI SUL
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMC9304WI SUL
BDI部件号
22848189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMC9304WI-SUL/p/22848189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796331983
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC9304WI SUL
重量/磅
0.08
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米

