2MMC9314WI QUX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek9DOHhNREl6TnpZM016Y3dNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmUTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzlhYWRlYjMxMGEyNTQ1YjJmZDE5NmQzOWZkMzdiNTFhNTI3ZTM3ZGQ3Njk4NjNmZDhjYmE5MTM5MjRmMjBjNA
22846795 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

2MMC9314WI QUX

描述

TIMKEN 2MMC9314WI QUX

Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 64MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MMC9314WI QUX

BDI部件号
22846795

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796338784
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMC9314WI QUX
重量/磅
3.04
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 64MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新