2MMV9102HXVVDUL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmczWmk4eE1EYzJPVFE0TVRjNU16VTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eFNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYzQ3ZDU5ZWNjMDQ4MDAyNWY2N2I5OGVkMWFhYzk3YTM4Y2JkNWJhMmEzMDhiNzM4YzM2NGE1NDI3ZjRhMTI
21489964 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

2MMV9102HXVVDUL

描述

TIMKEN 2MMV9102HXVVDUL

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MMV9102HXVVDUL

BDI部件号
21489964

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新