https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmczWmk4eE1EYzJPVFE0TVRjNU16VTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eFNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYzQ3ZDU5ZWNjMDQ4MDAyNWY2N2I5OGVkMWFhYzk3YTM4Y2JkNWJhMmEzMDhiNzM4YzM2NGE1NDI3ZjRhMTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmczWmk4eE1EYzJPVFE0TVRjNU16VTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eFNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYzQ3ZDU5ZWNjMDQ4MDAyNWY2N2I5OGVkMWFhYzk3YTM4Y2JkNWJhMmEzMDhiNzM4YzM2NGE1NDI3ZjRhMTI
TIMKEN
TIMKEN
2MMV9106HXVVDUMFS934
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMV9106HXVVDUMFS934
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 26MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMV9106HXVVDUMFS934
BDI部件号
25019942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMV9106HXVVDUMFS934/p/25019942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796268418
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMV9106HXVVDUMFS934
重量/磅
0.46
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 26MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米

