2MMV9118HX QUL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNVlpOHhNREl6TnpZM05EVXlNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlh6SlRURjlRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2Y2Q5YWRhOTMzYWIyZTZkZTg1YzhlNjJiY2U2MzQ3YjEzYmJiZGE4YTIxOTBhMjQ0ZDlhMWVmZTk5MmM2YmUy
24619506 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

2MMV9118HX QUL

描述

TIMKEN 2MMV9118HX QUL

Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MMV9118HX QUL

BDI部件号
24619506

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796237490
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
10.84
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新