https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-SNGL-HXVVSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhqWkM4eE1EZ3lNVFF5TWpnM05EWTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFOT1IweGZTRmhXVmxOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQwMzljY2MxYjk4ODE4ZmMxZWJhMGVkYjg0ZGIyMTYzYzFjMGY3ZjBjMzEyNjZhODMyZWM2MzkzODgwYmZkMw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-SNGL-HXVVSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhqWkM4eE1EZ3lNVFF5TWpnM05EWTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFOT1IweGZTRmhXVmxOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQwMzljY2MxYjk4ODE4ZmMxZWJhMGVkYjg0ZGIyMTYzYzFjMGY3ZjBjMzEyNjZhODMyZWM2MzkzODgwYmZkMw
TIMKEN
TIMKEN
2MMVC9316HXVVSULFS637
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MMVC9316HXVVSULFS637
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MMVC9316HXVVSULFS637
BDI部件号
1336290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MMVC9316HXVVSULFS637/p/1336290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796230330
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MMVC9316HXVVSULFS637
重量/磅
0.86
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米