https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PLY-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVpDOHhNREl6TnpZM05qRTVNVGMzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURmxmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTg1YzM3NWMwNjkwMzM5YThmMjVjNGM4N2MwNGMyMzA2OGMwOTg3YTE2ODU0OGM4MTAzMWU3NzE0MTgyMjQzOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PLY-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVpDOHhNREl6TnpZM05qRTVNVGMzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURmxmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTg1YzM3NWMwNjkwMzM5YThmMjVjNGM4N2MwNGMyMzA2OGMwOTg3YTE2ODU0OGM4MTAzMWU3NzE0MTgyMjQzOQ
TIMKEN
TIMKEN
2MV210WIPRLSUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 2MV210WIPRLSUL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
2MV210WIPRLSUL
BDI部件号
23956424
详情
222.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MV210WIPRLSUL/p/23956424
单价(不含税)
¥222.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796029408
重量 / Kilogram
0.457
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米