https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd6T1M4eE1EYzNNVEF4TkRBeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVRGOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg5ZDgxOGM5Mjk2ODE5NzYzMTA5OGUyMzE1ZDQ0Nzg1YmQwMjY2MGY0ZDA2MzQ1YjI2N2IxYjRlNmRkYmVjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd6T1M4eE1EYzNNVEF4TkRBeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVRGOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg5ZDgxOGM5Mjk2ODE5NzYzMTA5OGUyMzE1ZDQ0Nzg1YmQwMjY2MGY0ZDA2MzQ1YjI2N2IxYjRlNmRkYmVjOQ
NACHI
NACHI
30TAB06UP4
NACHI NACHI
描述
NACHI 30TAB06UP4
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
30TAB06UP4
BDI部件号
664549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/30TAB06UP4/p/664549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 32 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893565065
重量 / Kilogram
0.208
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.46297
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米