324S-HYB#3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-PACB1-OPEN-STL-CB-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoaFpTOHhNREl6TnpZMk16QXhPVEF6T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxQkZUbDlUVkV4ZlEwSmZNa2t5VDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2ZjExM2JkNTNiMjlhZGRlYmYwM2I3MWViYTgwNzZlYmIzZmQ0MzFmNzFjOWY2ZDk3NGNiOTczNjcxNWVlYzU
22777598 精密球轴承 

SKF SKF

324S-HYB#3

描述

SKF 324S-HYB#3

Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

324S-HYB#3

BDI部件号
22777598

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741130172
重量 / Kilogram
14.5
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
31.98907
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新