330S-HYB#3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmczWlM4eE1EYzNNVEE1T0RrNU1qWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFOVVRGOURRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTBjMjllMjIzYjVhZGI2OGYyYjcxZGFmNGQ5ZDQ0M2Q5NjEyNzU5YzI1MjM2MmNlNTU4MzIxNmVhNjcwOWM2NQ
18294476 精密球轴承 

SKF SKF

330S-HYB#3

描述

SKF 330S-HYB#3

Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 65MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

330S-HYB#3

BDI部件号
18294476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741130134
重量 / Kilogram
20.63
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Conrad Type | Hybrid
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
330S-HYB#3
重量/磅
56
详细描述
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 65MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新