35BNR10STDUELP4Y https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnMVppOHhNRGcyTURJeE1UWTVPVGMwTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhVRjlQWDFCSVgxTkNYekpKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMjdjYzc0OGEyODE5NzE3NzIyOGEzZTFiODUxMTMyYWUwZmEyNWM3N2ZkOTAyZmM1YTY2YWFmZjVmZGZkYTAx
22998881 精密球轴承 

NSK NSK

35BNR10STDUELP4Y

描述

NSK 35BNR10STDUELP4Y ; 轴承/双列角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

35BNR10STDUELP4Y

BDI部件号
22998881

详情

951.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥951.00 / pair BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176649318
重量 / Kilogram
0.329
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
35BNR10STDUELP4Y
重量/磅
0.705
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新