38TAC72CSUC11PN7 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1-TAC-SU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd015OHhNRGcyTURVMU9EZzNOamN3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgxUkJRMTlUVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNTM2YzM2ZTk3NzMwNGYwMzk2YzMwYTk1Nzk0YjU1NDRmM2Q0NTFlYTBlNDMwM2NjMjY1NTc2MjY4MzQzZWQ
24441078 精密球轴承 

NSK NSK

38TAC72CSUC11PN7

描述

NSK 38TAC72CSUC11PN7

Precision Ball Bearing; 38.1MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15.875MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement

制造商部件号

38TAC72CSUC11PN7

BDI部件号
24441078

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176981630
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.345
详细描述
Precision Ball Bearing; 38.1MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15.875MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新