3MM218WI QUL https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-24624037-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM05TOHhNRFU0TnpJek1UazBORGN6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNalEyTWpRd016ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTNlZDlhYzk4Zjk1YWI4MWYxZjI4NGFmZjQwMmNjYWQxNjBiMmQzY2E5ZjM1Y2JjYmQ2NjgwNzI3M2JhN2MyNg
24624679 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3MM218WI QUL

描述

TIMKEN 3MM218WI QUL

Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 120MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MM218WI QUL

BDI部件号
24624679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796337053
重量 / Kilogram
8.78
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MM218WI QUL
重量/磅
19.36
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 120MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新