https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-TRPL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhsT0M4eE1EZ3lNVFF5TWpBNE9ESXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFSU1VFeGZVa1JmUTBkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDMzN2E4YjU5M2MyNGYwNzRiNTZiYWFjNjRjZWEzMjk3NGY1MDliNzhiNmJjM2YzYzA2YTA0NTQ0ZjM0ZTBl
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-TRPL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhsT0M4eE1EZ3lNVFF5TWpBNE9ESXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFSU1VFeGZVa1JmUTBkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDMzN2E4YjU5M2MyNGYwNzRiNTZiYWFjNjRjZWEzMjk3NGY1MDliNzhiNmJjM2YzYzA2YTA0NTQ0ZjM0ZTBl
TIMKEN
TIMKEN
3MM9108WICRTUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MM9108WICRTUL
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MM9108WICRTUL
BDI部件号
1339860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MM9108WICRTUL/p/1339860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796226340
重量 / Kilogram
0.561
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MM9108WI TUL
重量/磅
1.32
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米