3MM9108WICRTUM https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-TRPL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhsT0M4eE1EZ3lNVFF5TWpBNE9ESXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFSU1VFeGZVa1JmUTBkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDMzN2E4YjU5M2MyNGYwNzRiNTZiYWFjNjRjZWEzMjk3NGY1MDliNzhiNmJjM2YzYzA2YTA0NTQ0ZjM0ZTBl
1339861 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3MM9108WICRTUM

描述

TIMKEN 3MM9108WICRTUM

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MM9108WICRTUM

BDI部件号
1339861

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796200142
重量 / Kilogram
0.561
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MM9108WI TUM
重量/磅
1.32
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新