TIMKEN
TIMKEN
3MM9118WICRQNTA4614
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MM9118WICRQNTA4614
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 120MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material;4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
3MM9118WICRQNTA4614
BDI部件号
27902295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MM9118WICRQNTA4614/p/27902295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Special
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Machined Window Cage
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
12.895
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 120MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material;4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米