3MM9316WI QUL https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-QUDRPL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhsTWk4eE1EZ3lNVFF5TWpJNE5EZ3pNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFGVlJGSlFURjlTUkY5RFIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YmY4YTUyNDM0ZjM1NzQ0ODc1NmNlMTVlNzJkYWVkOGNhZjhiNzBlNTg2OTQ2YmM5N2Q4YjYzMmIyYmVmMjlm
25022712 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3MM9316WI QUL

描述

TIMKEN 3MM9316WI QUL

Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 64MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MM9316WI QUL

BDI部件号
25022712

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796313798
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MM9316WI QUL
重量/磅
3.64
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 64MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新