

TIMKEN
TIMKEN
3MMC204WI TBM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3MMC204WI TBM
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MMC204WI TBM
BDI部件号
1340445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MMC204WI-TBM/p/1340445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796233607
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMC204WI TBM
重量/磅
0.75
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米