3MMC9116WI QUH https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek9DOHhNREl6TnpZM016Y3dNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmUTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzlhYWRlYjMxMGEyNTQ1YjJmZDE5NmQzOWZkMzdiNTFhNTI3ZTM3ZGQ3Njk4NjNmZDhjYmE5MTM5MjRmMjBjNA
22842335 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3MMC9116WI QUH

描述

TIMKEN 3MMC9116WI QUH

Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 88MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MMC9116WI QUH

BDI部件号
22842335

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796343559
重量 / Kilogram
3.43
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMC9116WI QUH
重量/磅
7.56
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 88MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
3.465 英寸 | 88 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新