对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

3MMVC9103HX SUL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4TXk4eE1EYzNNREl6T0RFeE1UYzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOURRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRmNjQ2MzIzZTBmYWUxNDA1MTdiN2VkNjdlNWZiNDllZmM5OTk5NWRjOWI5MTMwMTJjODE0MTg4MTgyZmM1Zg
1341462 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3MMVC9103HX SUL

描述

TIMKEN 3MMVC9103HX SUL

Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

3MMVC9103HX SUL

BDI部件号
1341462

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992236128
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MMVC9103HX SUL
重量/磅
0.08
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新