https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1P-O-DBD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoak1DOHhNRGcyTURVeU5qZzJNak0yTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMFJDUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4ZTgxYzdjMzA4MjNjMzlmOTFmZDRjZDUyMjJiODk2NDg4Njg3YTk5NzQwOWI4NmY4NDk2NWRhNGM5MzlkNDM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1P-O-DBD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoak1DOHhNRGcyTURVeU5qZzJNak0yTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMFJDUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4ZTgxYzdjMzA4MjNjMzlmOTFmZDRjZDUyMjJiODk2NDg4Njg3YTk5NzQwOWI4NmY4NDk2NWRhNGM5MzlkNDM
NSK
NSK
40TAC72BDBDC10PN7A
NSK NSK
描述
NSK 40TAC72BDBDC10PN7A ; 轴承/滚珠轴承
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
NSK 40TAC72BDBDC10PN7A
BDI部件号
21471928
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/40TAC72BDBDC10PN7A/p/21471928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176552595
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
L00112
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.79677
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
外径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米