NSK
NSK
40TAC90CSUHPN7 NO GR
NSK NSK
描述
NSK 40TAC90CSUHPN7 NO GR
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 90MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
40TAC90CSUHPN7 NO GR
BDI部件号
24666635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/40TAC90CSUHPN7-NO-GR/p/24666635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661042212
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.45505
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 90MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米