https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TB1Q-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM1pDOHhNRGcyTURVek5qUTVOakUxT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUl4VVY5UFgxQk1YMU5DWHpGSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDE4MTE3NTdmMWE2MjQ1ZjU3MWZiZjhjMTAxZGE4M2U5N2VmOGI2MGZmMzNmMmE3MDFiOThjMDEzNDBmYzUxYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TB1Q-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM1pDOHhNRGcyTURVek5qUTVOakUxT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUl4VVY5UFgxQk1YMU5DWHpGSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDE4MTE3NTdmMWE2MjQ1ZjU3MWZiZjhjMTAxZGE4M2U5N2VmOGI2MGZmMzNmMmE3MDFiOThjMDEzNDBmYzUxYQ
NSK
NSK
44TAC76BQUC11PN7B
NSK NSK
描述
NSK 44TAC76BQUC11PN7B
Precision Ball Bearing; 1.751" Bore; 3" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
44TAC76BQUC11PN7B
BDI部件号
24665894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/44TAC76BQUC11PN7B/p/24665894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176832871
重量 / Kilogram
1.224
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
44TAC76BQUC11PN7B
详细描述
Precision Ball Bearing; 1.751" Bore; 3" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
1.751 英寸 | 44.475 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米