https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACTB1-TAC-SU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNRFV6TnpReU1USTBNak01T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgxUkJRMTlUVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZlZmM5OWZkNDc1MWQ4N2QwODgxZWExODNiODU3YzY1YTFiOTk2MmM2N2ViMDMxYWIwOGRhMjQxOWIxYzBiNGM
NSK
NSK
45TAC75CSUHPN7
NSK NSK
描述
NSK 45TAC75CSUHPN7 ; 轴承/丝杠支撑轴承
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
45TAC75CSUHPN7
BDI部件号
23949013
详情
316.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/45TAC75CSUHPN7/p/23949013
单价(不含税)
¥316.00 / 套
¥1,394.00 / 套 BDIExpress
¥1,394.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176984723
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
L00112
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.58643
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米