NSK
NSK
50BNR19STDUELP4Y
NSK NSK
描述
NSK 50BNR19STDUELP4Y ; 轴承/双列角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
50BNR19STDUELP4Y
BDI部件号
23947240
详情
1826.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/50BNR19STDUELP4Y/p/23947240
单价(不含税)
¥1,826.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176767098
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
50BNR19STDUELP4Y
重量/磅
0.56
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米