NTN
NTN
51209YP4
NTN NTN
描述
NTN 51209YP4
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 73MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
制造商部件号
51209YP4
BDI部件号
1203456
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51209YP4/p/1203456
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359306699
重量 / Kilogram
0.311
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
Not Available
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Single Direction
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
51209YP4
重量/磅
0.686
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 73MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米