5202-ZZ P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmhsWlM4eE1EYzJPVFF5TnpRMk5ESXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDFmNTc2MTVjMzYzMWJmYzcxZjVjYmE4ODYwMmQwMDJiMDcwNzA2YzAyOTJjMWZjYzkwMWY1OTAzYjJiZWNjOA
216447 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

5202-ZZ P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING 5202-ZZ P/6

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material

制造商部件号

5202-ZZ P/6

BDI部件号
216447

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075118231
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Max Type | With Filling Slot
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
5202-ZZ P/6
重量/磅
0.154
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新