https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmhsWlM4eE1EYzJPVFF5TnpRMk5ESXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDFmNTc2MTVjMzYzMWJmYzcxZjVjYmE4ODYwMmQwMDJiMDcwNzA2YzAyOTJjMWZjYzkwMWY1OTAzYjJiZWNjOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmhsWlM4eE1EYzJPVFF5TnpRMk5ESXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDFmNTc2MTVjMzYzMWJmYzcxZjVjYmE4ODYwMmQwMDJiMDcwNzA2YzAyOTJjMWZjYzkwMWY1OTAzYjJiZWNjOA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5203-ZZ P/6 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5203-ZZ P/6 C/3
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
制造商部件号
5203-ZZ P/6 C/3
BDI部件号
216477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5203-ZZ-P-6-C-3/p/216477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075240574
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | C3 Clearance | Max Type | With Filling Slot
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
5203-ZZ P/6 C/3
重量/磅
0.22
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米