https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-STL-SB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd4TXk4eE1EYzJPVFEzT1RJd05EZzVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVMVJNWDFOQ1gxTlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzYWZmYTVlNDU3ZGQ2ZjczOTE1Y2NjOGE2MTE2ZGE0NjAyYzNhYTNmYTdhOTNiYWQ1ZTFmMzBmYzZmYjk5NWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SHLD-STL-SB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd4TXk4eE1EYzJPVFEzT1RJd05EZzVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOSVRFUmZVMVJNWDFOQ1gxTlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzYWZmYTVlNDU3ZGQ2ZjczOTE1Y2NjOGE2MTE2ZGE0NjAyYzNhYTNmYTdhOTNiYWQ1ZTFmMzBmYzZmYjk5NWQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5207-ZZNR P/6 C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5207-ZZNR P/6 C/2
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
制造商部件号
5207-ZZNR P/6 C/2
BDI部件号
216599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5207-ZZNR-P-6-C-2/p/216599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075221733
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | C2 Clearance | Max Type | With Filling Slot | With Snap Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
5207-ZZNR P/6 C/2
重量/磅
1.07
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米