CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5208-2RSNR P/6 C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR P/6 C/2
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
制造商部件号
5208-2RSNR P/6 C/2
BDI部件号
216638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5208-2RSNR-P-6-C-2/p/216638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075119597
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | C2 Clearance | Max Type | Snap Ring Groove In Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
5208-2RSNR P/6 C/2
重量/磅
1.44
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米