https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhsTlM4eE1EYzNNREkzTXpFM016VXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmVDE5VFZFeGZVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJlYzQ1N2Q2MDQyYTdkNzg0Nzc4OGU5NTEwYTg2OGEzYWU4NWViNzU4OTkyYmFjMTNjNzI5OTE2OTRiY2JiZWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhsTlM4eE1EYzNNREkzTXpFM016VXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmVDE5VFZFeGZVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJlYzQ1N2Q2MDQyYTdkNzg0Nzc4OGU5NTEwYTg2OGEzYWU4NWViNzU4OTkyYmFjMTNjNzI5OTE2OTRiY2JiZWU
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5215 P/6 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5215 P/6 C/3
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
制造商部件号
5215 P/6 C/3
BDI部件号
216799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5215-P-6-C-3/p/216799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075117753
重量 / Kilogram
2.1
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | C3 Clearance | Max Type | With Filling Slot
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
5215 P/6 C/3
重量/磅
4.63
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.626 英寸 | 41.3 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米