https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1-BNT-O-PH-CB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMll5OHhNRFF5TWprNU5UZzBOVEUxTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlFrNVVYMDlmVUVoZlEwSmZNVWt5VDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY5NGMzNzY4YjU2ODIwYzY4ZjY3NjNiMDg0NWFmZTliYWMyNGIwZWRjYmZhYmE5NTQyNDRlZDM5NTVjNjc5ZTU
NTN
NTN
5S-BNT007P2
NTN NTN
描述
NTN 5S-BNT007P2
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
5S-BNT007P2
BDI部件号
21519010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5S-BNT007P2/p/21519010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359912012
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and 2 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米