https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcyWkM4eE1EYzNNREUzT1RFMk1qRTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTVVreVQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3OTc0ODkxNTY3YzYyNjQ4M2UxYzcwNDdiODc3ZDkyMjM0OTY1NDIwM2I4NDI0YTVkODUxYzUzNjk4NzI4OTUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcyWkM4eE1EYzNNREUzT1RFMk1qRTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTVVreVQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3OTc0ODkxNTY3YzYyNjQ4M2UxYzcwNDdiODc3ZDkyMjM0OTY1NDIwM2I4NDI0YTVkODUxYzUzNjk4NzI4OTUw
NTN
NTN
5S-BNT908DTUP
NTN NTN
描述
NTN 5S-BNT908DTUP
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
5S-BNT908DTUP
BDI部件号
1204107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5S-BNT908DTUP/p/1204107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359304978
重量 / Kilogram
0.196
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Ultra High Precision
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Tandem
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | UP Precision Class | High Speed | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
5S-BNT908DTUP
重量/磅
0.432
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米