NTN
NTN
5S-SF1725DBCS02UP3
NTN NTN
描述
NTN 5S-SF1725DBCS02UP3
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
5S-SF1725DBCS02UP3
BDI部件号
1204126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5S-SF1725DBCS02UP3/p/1204126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253056379
重量 / Kilogram
1.657
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Ultra High Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
None
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
3.653
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米