https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd3WlM4eE1EYzNNREkyTWpZeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzgyMzc2ZjYyMzYyODE4YjIwMDM5MjBkMTNiNmJhY2I2MmU5M2JhM2IwNDM5ZDhhMWVkZjNhYjIyYzRkYmFh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd3WlM4eE1EYzNNREkyTWpZeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzgyMzc2ZjYyMzYyODE4YjIwMDM5MjBkMTNiNmJhY2I2MmU5M2JhM2IwNDM5ZDhhMWVkZjNhYjIyYzRkYmFh
NTN
NTN
60/28ZZP5
NTN NTN
描述
NTN 60/28ZZP5
Precision Ball Bearing; 28MM Bore; 52MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
60/28ZZP5
BDI部件号
17143358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/60-28ZZP5/p/17143358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359541755
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 28MM Bore; 52MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米