https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpWWk4eE1EYzNNRGsxTWpnME56TTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzliZGFmNDg0ZGRhMTEzNWYyZjE0ZDJmODNiNTBmY2I5MDBmMTFiNGIyMTE4Yzc1OGY4NmJkYjAxNzIwM2M2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpWWk4eE1EYzNNRGsxTWpnME56TTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzliZGFmNDg0ZGRhMTEzNWYyZjE0ZDJmODNiNTBmY2I5MDBmMTFiNGIyMTE4Yzc1OGY4NmJkYjAxNzIwM2M2YQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6022 M P/5 C/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6022 M P/5 C/4
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
制造商部件号
6022 M P/5 C/4
BDI部件号
218304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6022-M-P-5-C-4/p/218304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075126489
重量 / Kilogram
2.37
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C4 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6022 M P/5 C/4
重量/磅
5.225
详细描述
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米

