608LLU/7.938CNLP#01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyWlM4eE1EYzNNRFEzT0RjMU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE4NWRmOThkYTFjZTc1ZDZhYWJmNzU0YTAxNTdhNDkwZWQzYjdiYWEzNjIzMzRiNDM5ZWVlOGE5NjE1YjA3MQ
17144057 精密球轴承 

NTN NTN

608LLU/7.938CNLP#01

描述

NTN 608LLU/7.938CNLP#01

Precision Ball Bearing; 7.938MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

608LLU/7.938CNLP#01

BDI部件号
17144057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314609514
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.026
详细描述
Precision Ball Bearing; 7.938MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
0.313 英寸 | 7.938 毫米
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新