https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoak5TOHhNRFV4TURJd05UYzBOekl6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE2YWZkZTcxMzJmYTU2OWE5MWMxODlhMTg0MDQwMDcyMmMwZWM3ODM4ZWIwMjRiY2VkYTdmYjQzMDg5MmYwM2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoak5TOHhNRFV4TURJd05UYzBOekl6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE2YWZkZTcxMzJmYTU2OWE5MWMxODlhMTg0MDQwMDcyMmMwZWM3ODM4ZWIwMjRiY2VkYTdmYjQzMDg5MmYwM2Y
NTN
NTN
6203ZC4P6
NTN NTN
描述
NTN 6203ZC4P6 ; 轴承/深沟球轴承
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6203ZC4P6
BDI部件号
23924790
详情
8.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6203ZC4P6/p/23924790
单价(不含税)
¥8.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米