https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMVlpOHhNREk1TXpRd05UUTFNREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgxTlVURjlUUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwNDAwMDQ4NTJjYjRhM2YxY2MwNDQ2ZGQ5YjAxZGYwOGM4ZmU3MjBmZmZkNTE2Yzg4ZTRkYTljNTVjYzY1NzY
NTN
NTN
6206C2P5
NTN NTN
描述
NTN 6206C2P5
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6206C2P5
BDI部件号
1206508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6206C2P5/p/1206508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359358407
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6206C2P5
重量/磅
0.436
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米