https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-1SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmc1TVM4eE1EYzNNREkwTURFM05qRTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh4VTBoTVJGOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiOTA4Yzk1N2EyMzFjYzA4MzA1ZGNiZDc3ZmI1YjNmYzgyNTY1ZjM0YzczN2ZiZTVmMTcxNzM5Y2E1M2NkOGY4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-1SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmc1TVM4eE1EYzNNREkwTURFM05qRTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh4VTBoTVJGOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiOTA4Yzk1N2EyMzFjYzA4MzA1ZGNiZDc3ZmI1YjNmYzgyNTY1ZjM0YzczN2ZiZTVmMTcxNzM5Y2E1M2NkOGY4
FAG
FAG
6208-Z-P6-C3
FAG FAG
描述
FAG 6208-Z-P6-C3
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6208-Z-P6-C3
BDI部件号
1411049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6208-Z-P6-C3/p/1411049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米