https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-1SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJobFpDOHhNRGN4TVRJMk56VTBNVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eFUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGRlMDVjNjliOTg5ZTFkMDY4ZDRkMTZiMTM3YzI4ZWI3MDk0YWViMjJhZDA2ZDM0Yzc2NDM3YjVkMGM5ZDE1OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-1SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJobFpDOHhNRGN4TVRJMk56VTBNVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eFUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGRlMDVjNjliOTg5ZTFkMDY4ZDRkMTZiMTM3YzI4ZWI3MDk0YWViMjJhZDA2ZDM0Yzc2NDM3YjVkMGM5ZDE1OA
NTN
NTN
6208LHAP63E
NTN NTN
描述
NTN 6208LHAP63E
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; 1 Seal Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6208LHAP63E
BDI部件号
1206777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6208LHAP63E/p/1206777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; 1 Seal Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米