

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6209 M P/6 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6209 M P/6 C/3
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Bronze Cage Material
制造商部件号
6209 M P/6 C/3
BDI部件号
219419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6209-M-P-6-C-3/p/219419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075215466
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Bronze
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6209 M P/6 C/3
重量/磅
1
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Bronze Cage Material
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米